Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure1.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.2500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3120 po
- Diamètre de la broche0.7810 po
- Longueur de la goupille3.1200 po
- Largeur totale de la chaîne3.1200 po
- Diamètre du rouleau1.5620 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction95000 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Taille de la chaîne2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Poids10.92 lb
- Numéro CUP du fabricant662288395355
- CUP_NON662288395355
- Type de produitChaîne à rouleaux