200 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Tsubaki (UST)
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153680
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN
Prix374.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
200 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153680
N° MFR200 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix374.68 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
200 COT CHAÎNE À ROULEAUX
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Prix au pied, vendu 10’ longueur par boîte

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Nombre de liens
    48/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.299 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    16090 lb
  • Résistance à la traction
    103630 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    11.66 lb
  • CUP_NON
    097039174635
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues