200 LIAISON DE ROULEAU

Diamond Chain Company
200 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153695
N° MFR200 ROLLER LINK
Prix145.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153695
N° MFR200 ROLLER LINK
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
Prix145.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-200 RL LK
  • La préparation du trou de pas à plusieurs étapes de Diamond sur la plaque de liaison crée une zone de roulement maximale
  • Le matériau spécialement conçu minimise les impuretés, ce qui maximise la résistance à la traction et à la fatigue
  • La teneur en carbone exclusive de Diamond Chain Company et les chimies d’alliages spéciaux maximisent l’efficacité du processus de traitement thermique
  • Le procédé de traitement thermique exclusif assure une profondeur de durcissement uniforme du boîtier, ce qui maximise la durée de vie, réduit les temps d’arrêt et réduit les coûts
  • Prix par chaque

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.44 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-8480BA
  • CUP_NON
    716647220076
  • Poids
    2.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif