Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieService intensif
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.374 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Hauteur de la plaque2.374 po
- Épaisseur de la plaque0.375 po
- Largeur totale de la chaîne3.580 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile17600 lb
- Résistance à la traction103630 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Largeur du rouleau1.500 po
- Poids12.98 lb
- CUP_NON097039177360
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons1
- Type de produitChaîne à rouleaux