CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 200H

Diamond Chain Company
200H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153725
N° MFR200H COT ROLLER CHAIN
Prix570.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 200 / 2-1/2 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153725
N° MFR200H COT ROLLER CHAIN
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
Prix570.55 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-200H-1C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.71 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    110000 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-3495-010
  • Poids
    13.65 lb
  • CUP_NON
    716647284474
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif