Motion
200H LIAISON DE ROULEAU

Tsubaki (UST)
200H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 200 / 2-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI00153749
N° MFR200H ROLLER LINK
Prix180.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
200H ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 200 / 2-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI00153749
N° MFR200H ROLLER LINK
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
Votre prix180.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200H LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177407
  • Poids
    2.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues