Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison3/8 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Largeur totale de la chaîne3.71 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantG-1495-P
- CUP_NON716647268023
- Poids6.19 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux