200H LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
200H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153759
N° MFR200H OFFSET LINK
Prix369.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
200H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153759
N° MFR200H OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix369.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200H LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.583 po
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177391
  • Poids
    2.80 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues