200-2  RIV
Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153764
N° MFR200-2 RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153764
N° MFR200-2 RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 200-2
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.26 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    190000 lb
  • Pas transversal
    2.817 po
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XT-5480CA
  • Poids
    20.78 lb
  • CUP_NON
    716647275601
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif