Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 200-2
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.374 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Nombre de liens48/10 pi
- Hauteur de la plaque2.374 po
- Épaisseur de la plaque0.312 po
- Largeur totale de la chaîne6.122 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile27350 lb
- Résistance à la traction207260 lb
- Pas transversal2.82 po
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Largeur du rouleau1.500 po
- Poids24.20 lb
- CUP_NON097039175038
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons2
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité