Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Largeur totale de la chaîne6.26 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction190000 lb
- Pas transversal2.817 po
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-6480-010
- Poids21.37 lb
- CUP_NON716647285013
- Type de produitChaîne à rouleaux