Motion
R2002CCLPK

Link-Belt (RRX)
R2002CCLPK

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153786
N° MFRR2002CCLPK
Prix232.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R2002CCLPK

Maillon de connexion - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153786
N° MFRR2002CCLPK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix232.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2002CCLPK RC 200-2FR COT CL PK A2N2
  • Résistant à la corrosion; Production alimentaire

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2/31 po
  • Diamètre de la broche
    0.78 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.27 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662327128807
  • Poids
    3.82 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Projection de broche étendue
    6.27 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif