Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2-3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche1.562 po
- Largeur totale de la chaîne6.26 po
- Pas transversal2.817 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCT-7480-P
- CUP_NON716647264285
- Poids4.72 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux