200-2 LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
200-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153799
N° MFR200-2 OFFSET LINK
Prix522.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
200-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153799
N° MFR200-2 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix522.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200-2 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.346 po
  • Pas transversal
    2.817 po
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039175069
  • Poids
    4.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues