Motion
200-3 COT CHAÎNE À ROULEAU

Diamond Chain Company
200-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153815
N° MFR200-3 COT ROLLER CHAIN
Prix1,292.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153815
N° MFR200-3 COT ROLLER CHAIN
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
Prix1,292.19 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-200-3C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Largeur totale de la chaîne
    9.08 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    285000 lb
  • Pas transversal
    2.817 po
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-348003-010
  • Poids
    31.86 lb
  • CUP_NON
    716647285242
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif