Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison2/31 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0,312 po
- Diamètre de la broche0.78 po
- Largeur totale de la chaîne9.11 po
- Diamètre du rouleau1.56 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Poids32.07 lb
- CUP_NON662327128869
- Type de produitChaîne à rouleaux