Motion
200A3CX10 pi

Renold
200A3CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153818
N° MFR200A3CX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
200A3CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153818
N° MFR200A3CX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200-3 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    37.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    60.33 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    8.13 mm
  • Diamètre de la broche
    19.85 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    220 mm
  • Diamètre du rouleau
    39.67 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Résistance à la traction
    950000 N
  • Pas transversal
    71.55 mm
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Poids
    32.04 lb
  • CUP_NON
    673766039685
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues