Motion
R2003CCLPK

Link-Belt (RRX)
R2003CCLPK

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153827
N° MFRR2003CCLPK
Prix655.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R2003CCLPK

Roller Chain - Standard Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153827
N° MFRR2003CCLPK
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
Prix655.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2003CCLPK RC 200-3FR COT CL PK A2N3

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.7800 po
  • Longueur de la goupille
    9.1100 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5600 po
  • Résistance à la traction
    300000 lb
  • Projection de broche étendue
    9.1100 po
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    5.61 lb
  • CUP_NON
    662327128852
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif