Motion
200-3 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
200-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153837
N° MFR200-3 OFFSET LINK
Prix1,077.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
200-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 200 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153837
N° MFR200-3 OFFSET LINK
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
Votre prix1,077.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-200-3 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    1.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    9.08 po
  • Pas transversal
    2.817 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-748003-P
  • CUP_NON
    716647269235
  • Poids
    7.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif