Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Taille de la chaîne200
- Numéro de catalogue du fabricant128075
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288561125
- CUP_NON662288561125
- Poids7.08 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux