Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 200-4
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3120 po
- Diamètre de la broche0.7810 po
- Hauteur de la plaque2.3340 po
- Diamètre du rouleau1.5620 po
- Résistance à la traction380000 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant371973
- Poids42.82 lb
- Numéro CUP du fabricant662288860358
- CUP_NON662288860358
- Poids par pied42.82 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité