Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3120 po
- Diamètre de la broche0.7810 po
- Largeur totale de la chaîne1.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant128076
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288561132
- CUP_NON662288561132
- Poids9.41 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Hauteur de la plaque2.3340 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux