Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.88 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.81 po
- Épaisseur de la plaque de liaison3/8 po
- Diamètre de la broche0.94 po
- Largeur totale de la chaîne4.05 po
- Diamètre du rouleau1.88 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Poids16.37 lb
- CUP_NON662327128920
- Type de produitChaîne à rouleaux