Motion
240 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Tsubaki (UST)
240 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153885
N° MFR240 COT ROLLER CHAIN
Prix590.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
240 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153885
N° MFR240 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix590.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
240 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Nombre de liens
    40/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.071 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    22260 lb
  • Résistance à la traction
    152140 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Largeur du rouleau
    1.875 po
  • Poids
    16.94 lb
  • CUP_NON
    097039174703
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues