Motion
240A1CX10 pi

Renold
240A1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153886
N° MFR240A1CX10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240A1CX10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI00153886
N° MFR240A1CX10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
240 COT CHAÎNE À ROULEAUX
  • La forme de la plaque de liaison Renold et les profils de trous sont modélisés par ordinateur pour optimiser la distribution de la contrainte pour une meilleure performance de fatigue
  • Les trous à billes déviées empêchent les fissures de se propager, assurant une presse de qualité qui s’adapte aux tolérances qui minimisent l’usure
  • Le piquage augmente la résistance à la fatigue pour une performance plus longue et plus lisse à des charges maximales
  • Rouleau solide et conception de bague solide
  • Goupilles d’extrémité adoucies pour une installation facile

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Largeur intérieure
    47.35 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.8 mm
  • Diamètre de la broche
    23.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    95.5 mm
  • Diamètre du rouleau
    47.62 mm
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Résistance à la traction
    500000 N
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Poids
    15.89 lb
  • CUP_NON
    673766040728
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues