Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure2-1/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison3/8 po
- Diamètre de la broche0.937 po
- Largeur totale de la chaîne4.32 po
- Diamètre du rouleau1-7/8 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction157600 lb
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1581-010
- CUP_NON716647548170
- Type de produitChaîne à rouleaux