Motion
240 RIV X 10 pi

Renold
240 RIV X 10 ft

Roller Chain - Standard Series, 240 / 3 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153895
N° MFR240 RIV X 10 ft
Prix320.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240 RIV X 10 ft

Roller Chain - Standard Series, 240 / 3 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00153895
N° MFR240 RIV X 10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix320.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 240
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    47.35 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.8 mm
  • Diamètre de la broche
    23.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    95.5 mm
  • Diamètre du rouleau
    47.62 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Résistance à la traction
    500000 N
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Poids
    15.89 lb
  • CUP_NON
    673766040735
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues