Aperçu
Description du fabricant
R240CCLPK RC 240FR COT CL PK A2P1
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne240 / 3 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.880 po
- Largeur intérieure1.880 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.81 po
- Diamètre de la broche0.94 po
- Largeur totale de la chaîne4.05 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327128913
- Poids3.59 lb
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité