Motion
240 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
240 CONN LINK

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153904
N° MFR240 CONN LINK
Prix252.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
240 CONN LINK

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153904
N° MFR240 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.201 po
  • Série
    240
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039174710
  • Poids
    4.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues