Motion
240 CONN LINK COT CP

Renold
240 CONN LINK COT CP

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153905
N° MFR240 CONN LINK COT CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240 CONN LINK COT CP

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153905
N° MFR240 CONN LINK COT CP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
240 CONN LINK COT CP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    47.62 mm
  • Largeur intérieure
    47.35 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Diamètre de la broche
    23.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    95.5 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900530305
  • Poids
    0.90 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues