Motion
240 LIAISON DE ROULEAU

Tsubaki (UST)
240 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 240 / 3 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153912
N° MFR240 ROLLER LINK
Prix415.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
240 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 240 / 3 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153912
N° MFR240 ROLLER LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix415.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240 LIAISON DE ROULEAU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.071 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °F
  • Série
    240
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039174734
  • Poids
    4.20 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues