Motion
240-2  RIV

Tsubaki (UST)
240-2 RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 240 / 3 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00153926
N° MFR240-2 RIV
Prix1,254.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
240-2 RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 240 / 3 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00153926
N° MFR240-2 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,254.31 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 240-2
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Nombre de liens
    40/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.531 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    37850 lb
  • Résistance à la traction
    304280 lb
  • Pas transversal
    3.46 po
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Largeur du rouleau
    1.875 po
  • Poids
    32.30 lb
  • CUP_NON
    097039175083
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues