Motion
240A2X10 pi RIV

Renold
240A2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 240 / 3 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00153927
N° MFR240A2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240A2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 240 / 3 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI00153927
N° MFR240A2X10 ft RIV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 240-2
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    47.35 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.8 mm
  • Diamètre de la broche
    23.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    183.33 mm
  • Diamètre du rouleau
    47.62 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Résistance à la traction
    1000800 N
  • Pas transversal
    87.83 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Poids
    31.67 lb
  • CUP_NON
    673766040766
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues