Motion
240 à2 COT  X10 pi

Renold
240-2 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153933
N° MFR240-2 COT X10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240-2 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 240 / 3 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00153933
N° MFR240-2 COT X10 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
240-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    47.35 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.8 mm
  • Diamètre de la broche
    23.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    183.33 mm
  • Diamètre du rouleau
    47.62 mm
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Résistance à la traction
    1000800 N
  • Pas transversal
    87.83 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Poids
    31.67 lb
  • CUP_NON
    673766040759
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif