Motion
REX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2

Rexnord (RRX)
REX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153936
N° MFRREX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
REX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153936
N° MFRREX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REX2402CCLSFPK REX 240-2 CCL SF PK R2P2

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.880 po
  • Largeur intérieure
    1.880 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.44 po
  • Diamètre de la broche
    0.94 po
  • Largeur totale de la chaîne
    4.05 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    698210750077
  • Poids
    6.88 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif