Motion
240-2 MAILLON DE CONNEXION CP

Renold
240-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153938
N° MFR240-2 CONN LINK CP
Price$485.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Renold
240-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153938
N° MFR240-2 CONN LINK CP
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
Votre prix485.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240-2 MAILLON DE CONNEXION CP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.870 po
  • Largeur intérieure
    1.860 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.85 po
  • Diamètre de la broche
    0.94 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.17 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M, spécification API 7F-0008, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900530183
  • Poids
    7.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif