Motion
REX2402OFPFPK

Rexnord (RRX)
REX2402OFPFPK

Maillon de décalage - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153941
N° MFRREX2402OFPFPK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
REX2402OFPFPK

Maillon de décalage - 240 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153941
N° MFRREX2402OFPFPK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
REX2402OFPFPK REX 240-2 RABAIS MI/GAL PK R2P6

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.938 po
  • Largeur totale de la chaîne
    7.51 po
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    698210750084
  • Poids
    8.76 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues