Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne240 / 3 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.880 po
- Largeur intérieure1.880 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.81 po
- Diamètre de la broche0.94 po
- Largeur totale de la chaîne11.06 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327129019
- Poids13.07 lb
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux