Motion
240-4CB
240-4CB
N° D’ARTICLE MI00153971
N° MFR240-4CB
Prix2,441.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
240-4CB
N° D’ARTICLE MI00153971
N° MFR240-4CB
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
Prix2,441.42 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
240-4 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Série
    Standard
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    4
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    73480 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Largeur du rouleau
    1.875 po
  • Poids
    66.80 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    4
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues