Motion
2040 LIEN CONN

Diamond Chain Company
2040 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153990
N° MFR2040 CONN LINK
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
2040 CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2040 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00153990
N° MFR2040 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2040 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.76 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4487066CL-00-P
  • CUP_NON
    716647117291
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif