Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.310 po
- Largeur intérieure0.310 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.47 po
- Diamètre de la broche0.16 po
- Largeur totale de la chaîne0.73 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327189501
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux