Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Type de lienMaillon de rouleau
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneMaillon de rouleau
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Numéro de catalogue du fabricantA-8487066
- CUP_NON716647117840
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux