Motion
2040 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
2040 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154008
N° MFR2040 OFFSET LINK
Prix13.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
2040 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154008
N° MFR2040 OFFSET LINK
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
Votre prix13.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-A2040-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.76 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.3, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-7487066-P
  • CUP_NON
    716647114580
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif