Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.92 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Normes respectéesANSI B29.3
- Résistance à la traction6100 lb
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1587050-010
- Poids0.47 lb
- CUP_NON716647264261
- Type de produitChaîne à rouleaux