Aperçu
- La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités de colis ou par coupe-longueur à tour rapide Disponible en quantités de colis ou par coupe-longueur à tour rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.7900 po
- Hauteur de la plaque0.5840 po
- Épaisseur de la plaque0.0800 po
- Largeur totale de la chaîne0.7992 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6100 lb
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant119816
- Poids0.49 lb
- Numéro CUP du fabricant662288392552
- CUP_NON662288392552
- Poids par pied0.50 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux