Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Largeur totale de la chaîne0.887 po
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Normes respectéesB29.1
- Numéro de catalogue du fabricant1229
- CUP_NON642051012290
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux