Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre de la broche0.2 po
- Numéro de catalogue du fabricantC-4587050CL-00-P
- CUP_NON716647124404
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux