Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.380 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.59 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327189594
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux