Motion
2050OFPK
Maillon décalé - 2050 / 1-1/4 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154050
N° MFR2050OFPK
Prix18.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon décalé - 2050 / 1-1/4 po chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00154050
N° MFR2050OFPK
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
Votre prix18.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2050OFPK 2050 RABAIS PK A7G9

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.8900 po
  • Série
    2050
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662327189532
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistance à la traction
    6100 lb
  • Projection de broche étendue
    0.8900 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif