Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieDouble pas standard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Normes respectéesANSI B29.3
- Résistance à la traction8500 lb
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1287033-010
- Poids0.69 lb
- CUP_NON716647269037
- Type de produitChaîne à rouleaux